EATON - EAO218147 M22S-ST-X89 PORTAETICH. COMPL. 30X50 - 218147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 50 mm
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Altezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,07 kg CO₂eq
EAN
4015081826032
Codice prodotto
EAO218147
Cod. produttore
218147
Produttore
EAO
Larghezza:
30 mm
Altezza:
50 mm
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Pronto per l'uso, etichetta incisa adatta per la gamma di elementi di comando e segnalazione RMQ-Titan.

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


