EATON - EAO218146 M22S-DDL-S-X4/X5 PULS DOP (LUM) IMP N/N - 218146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Numero di punti di comando - 2
Forma della lente - Ovale
Diametro del foro - 22.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4015082181468
Codice prodotto
EAO218146
Cod. produttore
218146
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Nero
Numero di punti di comando:
2
Forma della lente:
Ovale
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


