pagina iniziale

EATON - EAO218064 M22-CLEDC230-B LED 85-264VAC BLU CUST. C - 218064

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 85...264 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V

  • Colore del corpo luminoso - Blu

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082180645

Codice prodotto

EAO218064

Cod. produttore

218064

Produttore

EAO

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

85...264 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Colore del corpo luminoso:

Blu

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a pavimento

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

85...264 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Elemento LED, Fissaggio: Fissaggio in custodia, Tecnica di collegamento: a molla, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Tensione nominale di esercizio: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Corrente nominale di esercizio: Ie= 5 - 15 mA, Consumo energetico: Pmax = 0,33 W, a 230 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON