pagina iniziale

EATON - EAO216950 M22-DRL-Y PULS LUM FILO GHIERA - 216950

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082169503

Codice prodotto

EAO216950

Cod. produttore

216950

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza dell'apertura:

0 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: A filo, stabile, capsula per pulsante: gialla, Capsula per pulsante, senza iscrizioni, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale Titan, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Istruzioni: Funzionalità stabile/instabile può essere modificata sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON