pagina iniziale

EATON - EAO216910 M22-LC-Y INDICATORE LUMINOSO - 216910

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Giallo

  • Esecuzione del portalampada - BA9s

  • Con lampada inclusa - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082169107

Codice prodotto

EAO216910

Cod. produttore

216910

Produttore

EAO

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Giallo

Esecuzione del portalampada:

BA9s

Con lampada inclusa:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

22.5 mm

Con anello frontale:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Unità completa, Progettazione: A filo, Descrizione: senza elementi luminosi, Per lampade a incandescenza, lampade al neon e LED fino a 2,4 W, con portalampada BA 9s, Colore lente: giallo, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660