EATON - EAO216898 M22-WS3-SA(*)-* SEL.GR.CHIAVE 3POS., IMP - 216898

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
2000003886876
Codice prodotto
EAO216898
Cod. produttore
216898
Produttore
EAO
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Con anello frontale:
sì
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON