pagina iniziale

EATON - EAO216890 M22-WRS-MS* SEL. CH. 2POS.PIATTOMS2-20 P - 216890

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001022370203

Codice prodotto

EAO216890

Cod. produttore

216890

Produttore

EAO

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Con anello frontale:

sì

Pulsante a chiave, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Funzionamento a chiave, permanente, Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi, 2 posizioni, Meccanismo di chiusura: selezionabile, I, Grado di protezione: IP66, Ghierafrontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Istruzioni: Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y, Estrazione chiave convertibile con adattatori di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON