pagina iniziale

EATON - EAO216888 M22-WRS-GVP SEL CHIAVE 2 POS MS1 PERM - 216888

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015082168889

Codice prodotto

EAO216888

Cod. produttore

216888

Produttore

EAO

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Selettore a chiave, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Sblocco a chiave, permanente, Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi, 2 posizioni, I, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale Titan, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Istruzioni: Funzione di blocco in posizione/ritorno, modificabile con M22-XC-Y, Estrazione chiave convertibile con adattatori di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON