pagina iniziale

EATON - EAO216885 M22-WS-SA(*)-* SEL.GR.CHIAVE 2POS., IMP. - 216885

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.6 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013768600506

Codice prodotto

EAO216885

Cod. produttore

216885

Produttore

EAO

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Selettore a chiave, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Funzionamento a chiave, ad impulso, adatto per sistemi gerarchici di chiavi, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale: nero, Collegamento a SmartWire-DT:sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, con due chiavi, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66