pagina iniziale

EATON - EAO216878 M22-PVL PULS DI EMERGENZA , ILLUMINATO - 216878

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081833634

Codice prodotto

EAO216878

Cod. produttore

216878

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Illuminabile:

sì

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Pulsante arresto/interruzione d'emergenza/off, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Forma a fungo, Diametro: 38 mm, Illuminazione: Illuminato con elemento LED, Funzione di sbloccaggio tramite trazione, Descrizione: A prova dimanomissione secondo ISO 13850/EN 418, Colore della testa a fungo: Rosso, Colore della base: giallo, RAL 3000, Grado di protezione: IP66, IP69K, Collegamento con SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 35, Istruzioni: Numero massimo di contatti: quattro M22-(C)K01, …10 o due M22-(C)K02, …20, …11, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON