EATON - EAO216877 M22-PV-GVP PULSANTE DI EMERGENZA - 216877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro della calotta - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4015082168773
Codice prodotto
EAO216877
Cod. produttore
216877
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro della calotta:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


