EATON - EAO216833 M22-WLK3-W SEL. LUM LEVA 3 POS.IMP. BIAN - 216833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4015081833184
Codice prodotto
EAO216833
Cod. produttore
216833
Produttore
EAO
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Bianco
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Con anello frontale:
sì
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


