pagina iniziale

EATON - EAO216823 M22-WRLK-W SEL.LUM LEVA 2POS.PERM.BIANCO - 216823

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081833085

Codice prodotto

EAO216823

Cod. produttore

216823

Produttore

EAO

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Bianco

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Con anello frontale:

sì

Selettore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Con maniglia, ritentivo, 2 posizioni, Colore della maniglia: Bianco, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale: titanio, Collegamento con SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Istruzioni: Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON