EATON - EAO216778 M22-LH-W INDICATORE LUMINOSO - 216778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
10 PZ
EAN
4015082167783
Codice prodotto
EAO216778
Cod. produttore
216778
Produttore
EAO
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Altezza dell'apertura:
22.5 mm
Esecuzione della lente:
Alto
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


