pagina iniziale

EATON - EAO216776 M22-L-X INDICATORE LUMINOSO - 216776

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Altro

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082167769

Codice prodotto

EAO216776

Cod. produttore

216776

Produttore

EAO

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Con anello frontale:

sì

Altezza dell'apertura:

22.5 mm

Esecuzione della lente:

Piatto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Piatto, Colore lente: Senza lente, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Informazioni per l'ordine: Lenti per spie → accessori, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON