pagina iniziale

EATON - EAO216710 M22-DDL-S-X7/X7 PULS. DOP. LUM., IMP., N - 216710

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Numero di punti di comando - 2

  • Forma della lente - Ovale

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081832101

Codice prodotto

EAO216710

Cod. produttore

216710

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Nero

Numero di punti di comando:

2

Forma della lente:

Ovale

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante doppio, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Attuatori e spie non a filo, ad impulso, Descrizione: Lenti bianche, capsula per pulsante: nera, nero, Capsula per pulsante, inscritta, Grado di Protezione: IP66, Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON