pagina iniziale

EATON - EAO216676 M22S-DRH-R-X0 PULS SPORGENTE - 216676

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082166762

Codice prodotto

EAO216676

Cod. produttore

216676

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

0 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: allungato, permanente, capsula per pulsante: rossa, Capsula per pulsante, inscritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Istruzioni: La funzionalità permanente/impulsivo può essere modificata sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON