pagina iniziale

EATON - EAO216612 M22S-D-W-X1 PULS FILO GHIERA - 216612

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082166120

Codice prodotto

EAO216612

Cod. produttore

216612

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Piatto, ad impulso, capsula per pulsante: Bianco, Capsula per pulsante, inscritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale: nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì,con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON