pagina iniziale

EATON - EAO216574 M22-CLEDC-G LED 18-30VAC/DC VERDE CUST. - 216574

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 12...30 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 12...30 V

  • Colore del corpo luminoso - Verde

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082165741

Codice prodotto

EAO216574

Cod. produttore

216574

Produttore

EAO

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

12...30 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...30 V

Colore del corpo luminoso:

Verde

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a pavimento

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

12...30 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Elemento LED, Fissaggio: Fissaggio in custodia, Tecnica di collegamento: a molla, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Tensione nominale di esercizio: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Corrente nominale di esercizio: Ie= 8 - 15 mA, Consumo energetico: Pmax = 0,26 W, a 24 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON