pagina iniziale

EATON - EAO216553 M22-H6 CASSETTE INCASSO 6 FORI, GRIGIO - 216553

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di apparecchi incassabili - 6

  • Bloccabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Grado di protezione (NEMA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082165536

Codice prodotto

EAO216553

Cod. produttore

216553

Produttore

EAO

Numero di apparecchi incassabili:

6

Bloccabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (NEMA):

12

Calotta, materiale isolante, grigio chiaro RAL 7035, per il sistema RMQ, diametro di montaggio 22,3 mm grado di protezione IP55 in combinazione con la piastra da incasso M22-E.., 6 ingressi per cavi con setti sfondabili M20, posizione di montaggio 6

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON