pagina iniziale

EATON - EAO216550 M22-H3 CASSETTE INCASSO 3 FORI, GRIGIO - 216550

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di apparecchi incassabili - 3

  • Bloccabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Grado di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082165505

Codice prodotto

EAO216550

Cod. produttore

216550

Produttore

EAO

Numero di apparecchi incassabili:

3

Bloccabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

4X

Calotta, materiale isolante, grigio chiaro RAL 7035, per il sistema RMQ, diametro di montaggio 22,3 mm grado di protezione IP55 in combinazione con la piastra da incasso M22-E.., 4 ingressi per cavi con setti sfondabili M20, posizione di montaggio 3

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON