pagina iniziale

EATON - EAO216540 M22-I6 CUSTODIA 6 FORI, NERO /GRIGIO - 216540

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 6

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082165406

Codice prodotto

EAO216540

Cod. produttore

216540

Produttore

EAO

Numero di punti di comando:

6

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

80 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

56 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Larghezza:

252 mm

Grado di protezione (NEMA):

3R

Custodia per il montaggio sporgente, Costruzione: materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Numero di posizioni: 6, Ingresso cavo: posteriore: 2 x M20, nella parte superiore: 2 x M20, laterale: 2 x M20/M25 (1 x ciascun lato), Grado di protezione: IP66, Valore colore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento con SmartWire-DT: no, Utilizzo con: Pulsanti (luminosi), Selettori (luminosi), Selettori a chiave, Indicatore luminoso, Pulsanti arresto controllato/arresto d&'92;emergenza con etichetta gialla

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON