EATON - EAO216533 M22-I3-M2 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA - 216533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 3
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - no
Numero di pulsanti - 2
Numero di segnalatori luminosi - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4015082165338
Codice prodotto
EAO216533
Cod. produttore
216533
Produttore
EAO
Numero di punti di comando:
3
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di pulsanti:
2
Numero di segnalatori luminosi:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
85...264 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
85...264 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON