pagina iniziale

EATON - EAO216529 M22-I2-M1 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA - 216529

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082165291

Codice prodotto

EAO216529

Cod. produttore

216529

Produttore

EAO

Numero di punti di comando:

2

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di pulsanti:

2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...220 V

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

115...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

115...500 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Alloggiamento, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Unità completa, Progettazione: Scatola, ad impulso, Tipo di collegamento: raccordo a vite, Numero di posizioni: Q.tà 2, colore protezioni della custodia: grigio, valore colore RAL: RAL 7035, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Contatti N/A = normalmente aperti: 2 NA, Note relative ai contatti = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Dimensioni frontali: 120 x 80, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON