EATON - EAO216526 M22-WRS/KC11/I SEL.CH. COMPL. CUST 1NA+1 - 216526

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Numero di selettori - 1
Adatto per arresto d'emergenza - no
Numero di pulsanti - 0
Numero di segnalatori luminosi - 0
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4015082165260
Codice prodotto
EAO216526
Cod. produttore
216526
Produttore
EAO
Numero di punti di comando:
1
Numero di selettori:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di pulsanti:
0
Numero di segnalatori luminosi:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...220 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di interruttori a chiave:
1
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
115...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
115...500 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON