pagina iniziale

EATON - EAO216518 M22-WRK/K10 SEL. A LEVA COMPL. IN CUST. - 216518

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082165185

Codice prodotto

EAO216518

Cod. produttore

216518

Produttore

EAO

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

0...0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

12

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Unità completa, Progettazione: Con maniglia, stabile, collegamento a bullone, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore zTitanz, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 29,7, Istruzioni: Funzione di stabile/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y, Stati del contattore 0, I e II corrispondono alla posizione dell'attuatore visto dalla frontale., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON