pagina iniziale

EATON - EAO216515 M22-PV/K01 PULS EMERGENZA COMPLETO 1NC - 216515

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a trazione

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082165154

Codice prodotto

EAO216515

Cod. produttore

216515

Produttore

EAO

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Incasso

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Diametro della calotta:

38 mm

Con illuminazione:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Pulsante di arresto di emergenza, Design: A fungo, Classico, Metodo di sblocco: tramite trazione, Calotta diametro: 38 mm, Numero di contatti (normalmente chiusi): 1 NC, Colore attuatore: Rosso, Colore della base: Giallo, Forza di azionamento: 50 N, Illuminazione: Non luminoso, Tipo di montaggio: Da incorporare, Grado di protezione: NEMA 4X, 13, IP66, Temperatura ambiente di esercizio: -25 - 70 °C, Tipo di collegamento: Collegamento a vite

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON