EATON - EAO216512 M22-D-G-X1/K10 PULS FILO GHIERA - 216512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
5 PZ
EAN
4015082165123
Codice prodotto
EAO216512
Cod. produttore
216512
Produttore
EAO
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Altezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


