pagina iniziale

EATON - EAO216501 M22S-ST-GB12 PORTAET. COMPL., 30X50MM, N - 216501

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

  • Altezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,07 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081846887

Codice prodotto

EAO216501

Cod. produttore

216501

Produttore

EAO

Larghezza:

30 mm

Altezza:

50 mm

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Pronto per l'uso, etichetta incisa adatta per la gamma di elementi di comando e segnalazione RMQ-Titan.

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON