EATON - EAO216485 M22S-ST-X88 PORTAETICH. COMPL. 30X50 - 216485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 50 mm
Diametro del foro - 22 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,07 Kg CO₂-eq
EAN
4015082164850
Codice prodotto
EAO216485
Cod. produttore
216485
Produttore
EAO
Larghezza:
30 mm
Altezza:
50 mm
Diametro del foro:
22 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Pronto per l'uso, etichetta incisa adatta per la gamma di elementi di comando e segnalazione RMQ-Titan.
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


