pagina iniziale

EATON - EAO216482 M22-XST-* ETICH. INSERIBILI TESTO PERS. - 216482

EATON
copiacopia
EATON - EAO216482 M22-XST-* ETICH. INSERIBILI TESTO PERS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Lingua di stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Argento

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073141419

Codice prodotto

EAO216482

Cod. produttore

216482

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Senza

Lingua di stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Argento

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

27 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

18 mm

Targhetta inseribile, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Larghezza 27 mm, Altezza 18 mm, Nome: con iscrizione personalizzata utilizzando Label Editor → Scheda tecnica, informazioni aggiuntive sul prodotto (link), Caratteristiche del materiale: ABS con lamina in alluminio per stampa a caldo, Collegamento a SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON