EATON - EAO216480 M22-XST ETICHETTE INSERIBILI ALU-NEUTRO - 216480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Argento
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
4015081849949
Codice prodotto
EAO216480
Cod. produttore
216480
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Senza
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Argento
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
27 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
18 mm
Targhetta inseribile, Gamma di prodotti: Accessori Apparecchio singolo, Larghezza: 27 mm, Altezza: 18 mm, Nome: Colore alluminio, nessuna iscrizione, Caratteristiche del materiale: ABS con lamina in alluminio per stampa a caldo, Collegamento con SmartWire-DT: no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


