EATON - EAO216475 M22-XZK-NL99 ETICH. EM. 33X50MM, NL - 216475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Olandese
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Giallo
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
EAN
4015082164751
Codice prodotto
EAO216475
Cod. produttore
216475
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Olandese
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Giallo
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
33 mm
Altezza:
1 mm
Diametro esterno:
0 mm
Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, giallo, Collegamento a SmartWire-DT: no


