EATON - EAO216474 M22-XZK-I99 ETICH. ARR. EM. 33X50 I - 216474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Italiano
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Giallo
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
4015081846665
Codice prodotto
EAO216474
Cod. produttore
216474
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Italiano
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Giallo
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
33 mm
Altezza:
1 mm
Diametro esterno:
0 mm
Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, giallo, Collegamento a SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


