EATON - EAO216472 M22-XZK-GB99 ETICH. ARR. EM. 33X50 GB - 216472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Inglese
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Giallo
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
4015081846641
Codice prodotto
EAO216472
Cod. produttore
216472
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Inglese
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Giallo
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
33 mm
Altezza:
1 mm
Diametro esterno:
0 mm
Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, giallo, Collegamento a SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


