pagina iniziale

EATON - EAO216464 M22-XAK ETICH.EM. D90, NEUTRA - 216464

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Lingua di stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082164645

Codice prodotto

EAO216464

Cod. produttore

216464

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Senza

Lingua di stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

90 mm

Diametro esterno:

90 mm

Altezza:

1 mm

Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, giallo, Collegamento a SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON