EATON - EAO216453 M22-XL-W LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Tipologia costruttiva - Piatto
Diametro - 29.6 mm
Larghezza - 29 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015081846474
Codice prodotto
EAO216453
Cod. produttore
216453
Produttore
EAO
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Piatto
Diametro:
29.6 mm
Larghezza:
29 mm
Etichettato:
no
Altezza:
9 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
22.5 mm
Lente monocromatica piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan. Si adatta all'elemento anteriore della spia. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


