EATON - EAO216443 M22-XDL-G CALOTTA PULS LUM PIATTO VERDE - 216443

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Forma della lente - Tondo
Tipologia costruttiva - Piatto
Etichettato - no
Diametro foro montaggio ad incasso - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081849918
Codice prodotto
EAO216443
Cod. produttore
216443
Produttore
EAO
Colore della lente:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Piatto
Etichettato:
no
Diametro foro montaggio ad incasso:
22.5 mm
Diametro:
22.2 mm
Larghezza:
24 mm
Altezza:
3 mm
Lente per pulsante luminoso, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: A filo, selezione per: Senza scritte, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


