pagina iniziale

EATON - EAO216439 M22-XDP-Y CALOTTA FUNGO , GIALLO - 216439

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Colore - Giallo

  • Significato della stampa - Senza

  • Lingua di stampa - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082164393

Codice prodotto

EAO216439

Cod. produttore

216439

Produttore

EAO

Forma:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Piatto

Colore:

Giallo

Significato della stampa:

Senza

Lingua di stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Senza

Stampa:

Altro

Adatto all'incisione:

no

Diametro del programma:

22 mm

Larghezza:

24 mm

Altezza:

9 mm

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante:

no

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per segnalatore luminoso:

no

Adatto per pulsante a fungo:

Adatto per luce segnaletica:

no

Adatto per selettore:

no

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Selezione per: Senza scritte, Utilizzo con: M22(S)-D(R)P-…, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON