pagina iniziale

EATON - EAO216435 M22-XDP-S CALOTTA FUNGO , NERO - 216435

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Colore - Nero

  • Stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082164355

Codice prodotto

EAO216435

Cod. produttore

216435

Produttore

EAO

Tipologia costruttiva:

Piatto

Colore:

Nero

Stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Senza

Diametro del programma:

22 mm

Adatto all'incisione:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

no

Significato della stampa:

Senza

Adatto per segnalatore luminoso:

no

Lingua di stampa:

Altro

Adatto per luce segnaletica:

no

Larghezza:

24 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

9 mm

Adatto per pulsante a fungo:

sì

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Selezione per: Senza scritte, Utilizzo con: M22(S)-D(R)P-…, Collegamento a SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON