EATON - EAO216427 M22-XD-*-* CALOTT PULS PIATTO TEST PERS - 216427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Tipologia costruttiva - Piatto
Diametro foro montaggio ad incasso - 22 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
RMQ-Titan
EAN
7449070218299
Codice prodotto
EAO216427
Cod. produttore
216427
Produttore
EAO
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Piatto
Diametro foro montaggio ad incasso:
22 mm
Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Sporgente, Nome: con iscrizione personalizzata utilizzando Label Editor → Scheda tecnica, informazioni aggiuntive sul prodotto (link), Selezione per: Senza scritte, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no


