pagina iniziale

EATON - EAO216408 M22S-R30 RIDUTTORE 30/22,5MM, NERO - 216408

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Anello riduttore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081846375

Codice prodotto

EAO216408

Cod. produttore

216408

Produttore

EAO

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Anello riduttore

Kit di anelli di riduzione, nera, materiale isolante, per il montaggio a incasso di dispositivi da 22,3 mm in fori da 30,5 mm, consiste di un anello di riduzione e di un dado di fissaggio

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON