EATON - EAO216389 M22-B-GVP TAPPO, GRIGIO (7035), TONDO - 216389

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Altezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
250 PZ
EAN
4015082163891
Codice prodotto
EAO216389
Cod. produttore
216389
Produttore
EAO
Materiale:
Plastica
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Colore:
Grigio
Tappo di chiusura, Accessori generali, Funzione: Per chiudere le posizioni di montaggio ricambi, Materiale: plastica, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Valore colore RAL: RAL 7035, Collegamento a SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


