EATON - EAO216382 M22-KC01 CONTATTO NC VITE PER CUSTODIA - 216382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081846160
Codice prodotto
EAO216382
Cod. produttore
216382
Produttore
EAO
Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Fissaggio in custodia, Contatti NC = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Standard: IEC 60947-5-1
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


