pagina iniziale

EATON - EAO215451 MFD25 GUARNIZ MULTIPLA - 215451

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro interno - 6 mm

  • Spessore - 10 mm

  • Adatto per filettatura (metrica) - 25

  • Numero di passanti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082154516

Codice prodotto

EAO215451

Cod. produttore

215451

Produttore

EAO

Materiale:

Plastica

Diametro interno:

6 mm

Spessore:

10 mm

Adatto per filettatura (metrica):

25

Numero di passanti:

4

Guarnizioni multiple per pressacavi V-M..., Ingresso cavi M25, 4x 5-6mm

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON