pagina iniziale

EATON - EAO208689 L-R INDIC. LUMINOSO CONICO ROSSO BA9S - 208689

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082086893

Codice prodotto

EAO208689

Cod. produttore

208689

Produttore

EAO

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Altro

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Con anello frontale:

Altezza dell'apertura:

22.5 mm

Esecuzione della lente:

Alto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: Accessori, Design: conico, Descrizione: montabile in passaggio cavi pre-forato M20/M25, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON