pagina iniziale

EATON - EAO207447 T5-3-8342/I5-SI COMM. A CAMME 6P - 207447

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza -

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015082074470

Codice prodotto

EAO207447

Cod. produttore

207447

Produttore

EAO

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

100 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

100 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1.7 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

55 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

2 kA

Numero di poli:

6

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Interruttore di sicurezza, Gamma di prodotti: interruttore di sicurezza, Riferimento gruppo parti: T5, Funzione di arresto: Funzione di arresto di emergenza, Con maniglia rotativa rossa e anello di bloccaggio giallo, Note: con targhetta di avvertenza zinterruttore di sicurezzaz, 6 poli, Impianto di blocco: Lucchettabile in posizione 0 con interblocco del coperchio, Grado di protezione: IP65, Design: montaggio a vista, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON