EATON - EAO207317 P1-32/I2/SVB-SW/N SEZ. (3P+N)X32A CUST - 207317

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 13 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
158 Kg CO₂-eq
EAN
4015082073176
Codice prodotto
EAO207317
Cod. produttore
207317
Produttore
EAO
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
13 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Montaggio frontale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON