pagina iniziale

EATON - EAO207305 P1-25/I2/SVA(S) SEZ. 3X25A CUST BLOCCO - 207305

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082073053

Codice prodotto

EAO207305

Cod. produttore

207305

Produttore

EAO

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

13 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

25 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

25 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.64 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

13 kW

Grado di protezione (NEMA):

12

Azionamento a motore integrato:

no

Interruttore antipanico, Gamma di prodotti: Interruttore con meccanismo di blocco, Riferimento gruppo parti: P1, con leva nera e piastra frontale, Informazioni sull'attrezzatura fornita: Contatto ausiliario o conduttore neutro installato dall'utente., con due chiavi, 3 poli, configurazione blocco: Serratura a cilindro SVA, Note: Se la chiave viene estratta nella posizione 1, l'interruttore può essere disattivato ma non riattivato senza la chiave., Impianto di blocco: Bloccabile in posizione 0 con interblocco del coperchio, Grado di protezione: IP65, Design: montaggio a vista, Angolo di commutazione: 90 °, Prestazione di commutazione: permanente, piastra frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON