pagina iniziale

EATON - EAO207304 P1-25/I2/SVA(A) SEZ. 3X25A CUST BLOCCO - 207304

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082073046

Codice prodotto

EAO207304

Cod. produttore

207304

Produttore

EAO

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Montaggio frontale:

no

Interruttore On-Off, P1, Corrente nominale continua (Iu): 25 A, In dotazione: Manopola nera e piastra anteriore, Tipo di montaggio: Montaggio a vista, Numero di poli: a 3 poli, Impianto di blocco: Bloccabile in posizione 0 (Off), Grado di protezione: NEMA 12

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON